Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1953130 - Grundleiste MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P14THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000027004
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1953130
EAN/GTIN:
     4017918920296
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
1953130 - Grundleiste MCDNV 1,5/14-G1-3,5 P14THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 1,4 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''.
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste phoenix, PHOENIX, GRUNDLEISTE, LEISTE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26775*
€ 6,30775*
15 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6739*
€ 6,7964*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0895*
€ 7,1495*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,353*
€ 7,463*
6 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4148*
€ 7,5448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,30775*
€ 7,50622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26775*
€ 6,26862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 252,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.