Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000028102 Herst.-Nr.: 1991794 EAN/GTIN: 4017918965358 |
| |
|
|  |  |
 | 1991794 - Leiterplatten-Anschlussklemme FFKDSA1/V-3,81-10, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | | 50 |  | € 4,45* | ab € 2,70* | € 3,12* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 3,0498* | € 3,5198* |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 3,1814* | € 3,6614* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 3,2746* | € 3,6746* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 3,3825* | € 3,8025* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|