Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000033906 Herst.-Nr.: 2908472 EAN/GTIN: 4017918361471 |
| |
|
| | |
| 2908472 - Leiterplatten-Anschlussklemme MKDSO 2,5/ 4-R KMGY, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Artikel mit seitlichem Pinabgang |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,50* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,19892* | € 2,59892* | | | | | 20 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,17* | € 2,60* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29444* | € 2,71444* | | | | | 18 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,32* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 625,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|