Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000033907 Herst.-Nr.: 2908485 EAN/GTIN: 4017918361488 |
| |
|
| | |
| 2908485 - Leiterplatten-Anschlussklemme MKDSO 2,5/ 4-L KMGY, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Artikel mit seitlichem Pinabgang |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,0716* | € 2,4722* | | | | Lager 1788 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,12* | € 2,49* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,20892* | € 2,59892* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,30444* | € 2,71444* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,33* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 622,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|