Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000683 - Kabelgehäuse PH 6/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035271
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3000683
EAN/GTIN:
     4046356688840
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
3000683 - Kabelgehäuse PH 6/5, Kabelgehäuse, Länge: 21 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 52,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, KABEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4592*
€ 1,9692*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5532*
€ 2,1032*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6304*
€ 2,1804*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6901*
€ 2,2501*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6768*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9692*
€ 2,34335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8592*
€ 2,21245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7692*
€ 2,10535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4592*
€ 1,73645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Zubehör
Phoenix Contact
3000770
ab € 3,9252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.