Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3031636 - Durchgangsklemme ST 2,5-QUATTRO-U


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035892
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3031636
EAN/GTIN:
     4017918817985
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
3031636 - Durchgangsklemme ST 2,5-QUATTRO-U, Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4082*
€ 1,7482*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41382*
€ 1,75382*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4502*
€ 1,8002*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 62,23*
€ 75,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,13*
€ 89,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,66*
€ 81,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,68*
€ 80,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 62,23*
€ 74,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1354*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,086*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.