Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3031720 - Durchgangsklemme STS 2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035900
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3031720
EAN/GTIN:
     4017918193270
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
3031720 - Durchgangsklemme STS 2,5-TWIN, Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6874*
€ 0,8974*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7912*
€ 1,0312*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80309*
€ 1,05309*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8172*
€ 1,0672*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7874*
€ 0,93701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,983*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1891*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.