Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3042269 - COMBI-Kupplung SC 2,5/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036549
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3042269
EAN/GTIN:
     4017918922658
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3042269 - COMBI-Kupplung SC 2,5/ 3, COMBI-Kupplung, Anschlussart: Steckanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 18,8 mm, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, KUPPLUNG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4714*
€ 1,8614*
50
€ 5,46*
ab € 1,566*
€ 1,986*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5745*
€ 1,9938*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,62906*
€ 2,05906*
50
Frei Haus
ab € 1,6338*
€ 2,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8614*
€ 2,21507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7614*
€ 2,09607
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4714*
€ 1,75097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,14016*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.