Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043158 - Stecker SPB 2,5/ 1-M GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036631
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3043158
EAN/GTIN:
     4017918895013
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
3043158 - Stecker SPB 2,5/ 1-M GNYE, Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 1 pol, PHOENIX, STECKER, ZUGFEDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6654*
€ 0,8954*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7078*
€ 0,9478*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73635*
€ 0,98635*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7384*
€ 0,9884*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,756*
€ 1,006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8954*
€ 1,06553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8454*
€ 1,00603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7954*
€ 0,94653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6654*
€ 0,79183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,956*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3061457
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,1946*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1933*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.