Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043718 - Stecker SP 4/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036671
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3043718
EAN/GTIN:
     4017918956349
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
3043718 - Stecker SP 4/13, Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 80,6 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,471*
€ 12,001*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,1362*
€ 13,0704*
1
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 14,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,9196*
€ 15,3096*
1
€ 5,95*
ab € 11,08557*
€ 15,54557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,001*
€ 14,28119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,711*
€ 13,93609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,471*
€ 11,27049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,6645*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,034*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,68556*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0456*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3042*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 14,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3324*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.