Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3060775 - Stecker UP 6/ 1-M BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037320
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3060775
EAN/GTIN:
     4046356607971
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
3060775 - Stecker UP 6/ 1-M BU, Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, PHOENIX, STECKER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,66*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3832*
€ 1,7632*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43874*
€ 1,82874*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4428*
€ 1,8328*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4916*
€ 1,8837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060856
ab € 1,7154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8696*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,311*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.