Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3061704 - Stecker PP-H 6/ 1-M OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037392
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3061704
EAN/GTIN:
     4046356897563
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
3061704 - Stecker PP-H 6/ 1-M OG, Stecker, selbstkonfektionierbar, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 49,3 mm, Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, STECKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,00*
€ 217,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,83*
€ 214,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,24*
€ 207,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,98*
€ 199,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,79*
€ 174,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,3044*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 3,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,3904*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,4592*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 3,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.