Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3061716 - Stecker PP-H 6/ 1-M GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037393
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3061716
EAN/GTIN:
     4046356650380
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
3061716 - Stecker PP-H 6/ 1-M GNYE, Stecker, selbstkonfektionierbar, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 49,3 mm, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 1 pol, PHOENIX, STECKER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,0092*
€ 1,3092*
50
€ 5,46*
ab € 1,0738*
€ 1,3938*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,11699*
€ 1,44699*
50
Frei Haus
ab € 1,1202*
€ 1,4502*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1615*
€ 1,5015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2592*
€ 1,49845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1892*
€ 1,41515
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0092*
€ 1,20095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,3044*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 3,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,3904*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,4592*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 3,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.