Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3061733 - Stecker PP-H 6/ 1-R OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037396
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3061733
EAN/GTIN:
     4046356897778
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
3061733 - Stecker PP-H 6/ 1-R OG, Stecker, selbstkonfektionierbar, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 49,3 mm, Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, STECKER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 63,175*
€ 75,465*
Lager 1788
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 147,30*
€ 183,61*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,61*
€ 218,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,93*
€ 215,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,66*
€ 207,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,11*
€ 198,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,30*
€ 175,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,2944*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,3904*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,4692*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,528*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 3,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.