Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3069816 - Prüfsteckleiste UTRE 6-2/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037658
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3069816
EAN/GTIN:
     4046356962025
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3069816 - Prüfsteckleiste UTRE 6-2/15, Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 154,9 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, PHOENIX, LEISTE, TRAGSCHIENE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,76*
€ 220,71*
Frei Haus
ab € 195,55*
€ 226,61*
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 236,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,4132*
€ 245,4432*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,9004*
€ 248,3648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,4425*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,157*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,8359*
Zubehör
Phoenix Contact
3069886
ab € 44,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,364*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.