Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3209921 - Stecker PP-H 2,5/ 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038540
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3209921
EAN/GTIN:
     4046356366816
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
3209921 - Stecker PP-H 2,5/ 7, Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, STECKER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,31*
€ 3,03*
25
€ 5,00*
ab € 2,4572*
€ 3,1872*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,55525*
€ 3,31525*
25
Frei Haus
ab € 2,5628*
€ 3,3228*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,6488*
€ 3,4288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,227*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209701
ab € 0,6838*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0856*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,127*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.