Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3247064 - Hochstromklemme UKH 95-F BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040202
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3247064
EAN/GTIN:
     4046356733328
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3247064 - Hochstromklemme UKH 95-F BU, Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 25 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,137*
€ 15,027*
10
Frei Haus
ab € 12,936*
€ 16,016*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,53311*
€ 16,66311*
10
Frei Haus
ab € 13,572*
€ 16,712*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,8208*
€ 16,8982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,027*
€ 17,88213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,247*
€ 16,95393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,137*
€ 14,44303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003541
ab € 2,643*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0201375
ab € 9,741*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 247,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,72277*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0811862
ab € 0,4254*
Zubehör
Phoenix Contact
0811875
ab € 0,6424*
Zubehör
Phoenix Contact
0824949
ab € 1,4382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.