Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002940 - Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000045576
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1002940
EAN/GTIN:
     4055626467900
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 1002940
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1546*
€ 1,5046*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,228*
€ 1,598*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,65*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2808*
€ 1,6508*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3112*
€ 1,7037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5046*
€ 1,79047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4146*
€ 1,68337
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1546*
€ 1,37397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,1007*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.