Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000046486 Herst.-Nr.: 1207644 EAN/GTIN: 4046356366021 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 250 mm, Herstellernummer: 1207644 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,5181* | € 2,0459* | | | | Lager 1788 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,556* | € 2,066* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,621* | € 2,151* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,64128* | € 2,18128* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,691* | € 2,251* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|