Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000047390 Herst.-Nr.: 1416750 EAN/GTIN: 4055626076362 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m, Herstellernummer: 1416750 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Cat5, Kat5, Sensorkabel, Sensorleitung, cat5 grün 2m, as-i kabel, as-i leitung 2m, PHOENIX, 4-POLIG, BUCHSE, HALOGENFREI, KABEL, KODIERUNG, PROFINET, STECKER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,84* | € 33,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,97* | € 33,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,79* | € 34,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,50* | € 35,56* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 31,61* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|