Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Sockelgehäuse
>
Artikel
1424373 - Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000047746
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
1424373
EAN/GTIN:
4055626371139
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Sockelgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 52 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg21, Schutzdeckel: ja, Standard, Herstellernummer: 1424373
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
PHOENIX
,
ALUMINIUM
,
KABEL
,
KABELVERSCHRAUBUNG
,
SCHUTZDECKEL
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,98*
€ 22,48*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,57*
€ 22,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,72*
€ 23,15*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,89*
€ 24,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,87*
€ 25,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverschraubung
Phoenix Contact
1411175
ab € 4,35*
Zubehör
Kabelverschraubung
Phoenix Contact
1411200
ab € 8,64*
Zubehör
Modulträgerrahmen
Phoenix Contact
1062122
ab € 5,65*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1415214
ab € 0,37*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1674529
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen