Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3273432 - Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053579
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3273432
EAN/GTIN:
     4055626392899
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: violett, Montageart: kleben, Herstellernummer: 3273432
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, KLEMME, VERTEILER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,47375*
€ 4,84375*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,695*
€ 5,165*
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,84363*
€ 5,36363*
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,855*
€ 5,375*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9965*
€ 5,5665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,84375*
€ 5,76406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61375*
€ 5,49036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39375*
€ 5,22856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06375*
€ 4,83586
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47375*
€ 4,13376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 238,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,056*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.