Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003678 - AC-Ladekabel, EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053968
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1003678
EAN/GTIN:
     4055626472317
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, C-Line schwarz / grau, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), Designlinie C-Line, Kabel: 7,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Herstellernummer: 1003678
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 202,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,78*
€ 202,67*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,08*
€ 209,51*
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 210,31*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 239,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624142
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.