Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000055146 Herst.-Nr.: 1414881 EAN/GTIN: 4055626035116 |
| |
|
| | |
| Powerleitung, 5-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, K-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 16 A / 690 V, Herstellernummer: 1414881 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, PHOENIX, 5-POLIG, KABEL, POWERLEITUNG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 49,74* | € 51,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,48* | € 54,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,74* | € 55,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,48* | € 56,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,43* | € 56,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|