Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3273982 - Verteilerblock, PTFIX 18X4-G VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057133
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3273982
EAN/GTIN:
     4055626647364
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 55,4 mm, Höhe: 22,7 mm, Farbe: violett, Montageart: kleben, Herstellernummer: 3273982
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, VERTEILER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,12875*
€ 8,12875*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,52125*
€ 8,63125*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8025*
€ 9,0025*
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,053*
€ 9,323*
25 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0323*
€ 9,4264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,12875*
€ 9,67321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82875*
€ 9,31621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45875*
€ 8,87591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12875*
€ 7,29321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 65,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 238,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 238,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,892*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.