Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1046611 - Verteilerblock, intern gebrückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057445
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1046611
EAN/GTIN:
     4055626643083
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, intern gebrückt, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8,3 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Herstellernummer: 1046611
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen rot, PHOENIX, STECKBRÜCKE, TRAGSCHIENE, VERTEILER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,868*
€ 1,088*
30
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,882*
€ 1,232*
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8869*
€ 1,2691*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91774*
€ 1,27774*
30
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,92034*
€ 1,28034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,95167*
€ 1,13249
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,89167*
€ 1,06109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 230,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6663*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6668*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.