Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1054713 - Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057709
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1054713
EAN/GTIN:
     4055626690926
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm, Herstellernummer: 1054713
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, GEHÄUSE, RIEGEL, VERRIEGELUNG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 17,67*
€ 22,77*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,67*
€ 23,94*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 25,88*
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 26,07*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,67*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1135275
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1143770
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2230013
ab € 20,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2230012
ab € 0,2813*
Zubehör
Phoenix Contact
1004300
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.