Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1068030 - Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057808
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1068030
EAN/GTIN:
     4055626739571
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1, Herstellernummer: 1068030
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, industrierelais, PHOENIX, INTERFACE, STECKDOSE, TRAGSCHIENE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 15,12*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 15,46*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,91*
€ 15,73*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 16,23*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,428*
€ 16,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2567*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1843*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.