Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1082299 - Signalleuchte 10 mm mit SMD-LED 5 mm (Farbe RGB) zur Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000058072
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1082299
EAN/GTIN:
     4055626812632
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte 10 mm mit SMD-LED 5 mm (Farbe RGB) zur Montage für Wandstärken ab 1,5 mm. Gehäuse schwarz aus Polycarbonat (UL 94-V0) mit 4 freien Leitungsenden 94 mm verzinnt, wasserdicht IP68 (EN 60529), Herstellernummer: 1082299
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen mehrfarbig, led anzeigelampen, meldeleuchten ip68, PHOENIX, LED, GEHÄUSE, VERZINNT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,04*
€ 6,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,11*
€ 6,36*
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.