Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1151903 - Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000059585
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1151903
EAN/GTIN:
     4063151150310
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, L-kodiert, auf Buchse gerade M12, L-kodiert, Kabellänge: 1,6 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Herstellernummer: 1151903
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensorkabel phoenix, PHOENIX, 4-POLIG, BUCHSE, HALOGENFREI, KABEL, POWERLEITUNG, STECKER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 25,98*
€ 27,65*
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 30,90*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 30,87*
€ 32,70*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 30,96*
€ 32,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.