Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1163766 - Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000059773
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1163766
EAN/GTIN:
     4063151176150
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: gelb (1018), Herstellernummer: 1163766
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, GEHÄUSE, LITZE, TRAGSCHIENE, VERTEILER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,55*
14 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,80*
9 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,03*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,09*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,82735*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.