| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000060767 Herst.-Nr.: 1233839 EAN/GTIN: 4063151336967 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Leiterplattenklemme PTS 1,5/ 2-5,0-H BK, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernummer: 1233839 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,97* | € 93,20* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 73,76* | € 93,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,48* | € 97,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,24* | € 106,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,12* | € 107,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|