| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000061094 Herst.-Nr.: 1800105 EAN/GTIN: 4055626329130 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Leiterplattenklemme MKKDSN 1,5/ 4-5,08 BK, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MKKDSN 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernummer: 1800105 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 1,70* | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,743* | € 2,143* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 2,0214* | € 2,2214* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,8292* | € 2,2292* | | | | | 29 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 2,0278* | € 2,2378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|