Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1190390 - Leiterplattenstecker BCP-508F- 2 BK BDWH:1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000061659
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1190390
EAN/GTIN:
     4063151239978
Suchbegriffe:
PHOENIX
BUCHSE
FLANSCH
LEITERPLATTE
Phoenix - Leiterplattenstecker BCP-508F- 2 BK BDWH:1-2, Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: BCP-F, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: BASICLINE 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernummer: 1190390
Weitere Suchbegriffe: RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,89*
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,9831*
€ 1,1031*
100
€ 5,46*
ab € 0,9167*
€ 1,1167*
100
Frei Haus
ab € 0,9566*
€ 1,1666*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 1,0519*
€ 1,1719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.