| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000061698 Herst.-Nr.: 1158982 EAN/GTIN: 4063151165642 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Gehäuseunterteil ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035, Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 56,88 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 82,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Herstellernummer: 1158982 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, BUSVERBINDER, GEHÄUSE, LITZE, RIEGEL, TRAGSCHIENE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 9,02* | € 11,09* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,23* | € 11,36* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,437* | € 11,487* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,919* | € 11,939* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|