| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000061791 Herst.-Nr.: 1229083 EAN/GTIN: 4063151325510 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Leiterplattenstecker MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:I1-I2C, Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Herstellernummer: 1229083 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, BUCHSE, LEITERPLATTE, RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 1,66* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,82394* | € 1,90394* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,89322* | € 1,98322* | | | | | 24 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,9119* | € 2,0019* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 2,083* | € 2,173* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.660,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|