| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000062348 Herst.-Nr.: 1188920 EAN/GTIN: 4063151234614 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Leiterplattensteckverbinder DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 BK LCWH, Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: DFMC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON - DFMC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernummer: 1188920 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, BUCHSE, FLANSCH, LEITERPLATTE, RIEGEL, STECKER, STECKVERBINDER, VERRIEGELUNG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 2,56* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,81915* | € 2,94915* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,93222* | € 3,08222* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,9712* | € 3,1112* | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 3,2367* | € 3,3767* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.560,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|