Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1269583 - Leiterplattenstecker PC 5/ 5-STCL1-7,62 CP24BD2PWR+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000062794
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1269583
EAN/GTIN:
     4063151422240
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Phoenix - Leiterplattenstecker PC 5/ 5-STCL1-7,62 CP24BD2PWR+, Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: PC 5/..-STCL1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Verriegelung: Clipverriegelung, Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernummer: 1269583
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, BUCHSE, LEITERPLATTE, RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 4,43*
1000
Frei Haus
ab € 4,54234*
€ 4,71234*
1000
Frei Haus
ab € 4,74156*
€ 4,92156*
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,7785*
€ 4,9685*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 5,2183*
€ 5,3983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.