Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1092713 - Leiterplattenklemme SPTA-THR 1,5/ 4-3,81BDWH-SDR32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000063009
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1092713
EAN/GTIN:
     4055626908298
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix - Leiterplattenklemme SPTA-THR 1,5/ 4-3,81BDWH-SDR32, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTA 1,5/..-THR, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite, Herstellernummer: 1092713
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen phoenix, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 45°, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,1321*
€ 249,7712*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,28485*
€ 250,36425*
Frei Haus
ab € 215,16115*
€ 252,28115*
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,71*
€ 260,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,9468*
€ 264,2074*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,24*
€ 309,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,21*
€ 301,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,46*
€ 292,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,71*
€ 286,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,71*
€ 266,21
pro Packung
1 Packung enthält 145 Stück (ab € 1,54283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.