| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000066115 Herst.-Nr.: 1190307 EAN/GTIN: 4063151239664 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Artikelfamilie: LPT 2,5/, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernr.: 1190307 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,2238* | € 2,6738* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,5036* | € 2,9236* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5756* | € 3,0056* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,6864* | € 3,1364* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,7124* | € 3,1624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|