| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000067343 Herst.-Nr.: 1135285 EAN/GTIN: 4063151068745 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite, Herstellernr.: 1135285 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 125 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,562* | € 1,782* | | | | | | 12 Tage | | | 125 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,6321* | € 1,8421* | | | | | | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,67896* | € 1,88896* | | | | | | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,75136* | € 1,96136* | | | | | 15 Tage | | | 125 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7683* | € 1,9883* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück | Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 222,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|