| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000068899 Herst.-Nr.: 1299198 EAN/GTIN: 4063151540296 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Artikelfamilie: FRONT 2,5-V/SA 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: blau, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernr.: 1299198 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,52* | € 5,45* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,678* | € 5,608* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,8915* | € 5,8115* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,9293* | € 5,8693* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,3793* | € 6,0593* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|