Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
TM1STPTTSN5201P - Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50-+110 °C, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SCH000076871
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
TM1STPTTSN5201P
EAN/GTIN:
3606481341068
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer schneider
Schneider - Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Pt1000-Fühler mit -50 bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzklasse IP68. Sensorgröße 5x20 mm. Kabelfarbe: Grün. Kabellänge: 1,5 m., Herstellernummer: TM1STPTTSN5201P
... >
Lager 1788
>
SCHNEIDER Artikel
>
Steuerungen
Weitere Suchbegriffe:
pt1000
,
SCHNEIDER
,
SENSOR
,
KABEL
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,30*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 8,62*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 8,74*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 9,64*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 10,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 830,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen