Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM1STPTTSN6205P - Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50-+110 °C, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000076877
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM1STPTTSN6205P
EAN/GTIN:
     3606489509835
Suchbegriffe:
PT1000
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Schneider - Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Pt1000-Fühler mit -50 bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzklasse IP68. Sensorgröße 6x20 mm. Ausführung mit Metallgehäuse. Kabelfarbe: Grün. Kabellänge: 5 m., Herstellernummer: TM1STPTTSN6205P
Weitere Suchbegriffe: pt1000, SCHNEIDER, SENSOR, GEHÄUSE, KABEL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
35 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,34*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 13,81*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 15,97*
1
€ 5,00*
ab € 11,24*
€ 16,07*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 333,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.