Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000077671 Herst.-Nr.: XXA30S2PM12 EAN/GTIN: 3389119644778 |
| |
|
| | |
| Schneider - Ultraschallsensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser. Mit 90°-abgewinkeltem Sensorkopf in Edelstahlausführung 316L. Anschluss über Steckverbindung M12, Reichweite 2m. PNP Schaltausgang., Herstellernummer: XXA30S2PM12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Schallsensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, schallsensor, SCHNEIDER, SENSOR, ABGEWINKELT, GEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,49* | € 267,76* | | | | Lager 1788 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,17* | € 272,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,79* | € 281,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,04* | € 283,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 269,89* | € 307,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|