Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000077684 Herst.-Nr.: XXS30P1VM12 EAN/GTIN: 3389119644617 |
| |
|
| | |
| Schneider - Ultraschallsensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser. In Kunststoffausführung. Anschluss über Steckverbindung M12, Reichweite 1m. Analogausgang 0-10 V., Herstellernummer: XXS30P1VM12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Schallsensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, schallsensor, SCHNEIDER, SENSOR, ANALOG, GEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,08* | € 189,45* | | | | Lager 1788 | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,38* | € 201,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,80* | € 216,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,01* | € 223,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 204,33* | € 238,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|