Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C10W4TM100 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB2 mit TM100D 4P4D 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000079866
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C10W4TM100
EAN/GTIN:
     3606482002319
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB2 mit TM100D 4P4D 100 A, 100kA/690V AC Bei diesem ComPacT NSX100HB2 handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 100 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 100 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 100 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 4-polige Ausführung (140 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX100HB2 ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C10W4TM100
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, SCHNEIDER, MAGNET, 4-POLIG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,03*
€ 514,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 460,63*
€ 518,58*
Frei Haus
ab € 514,88*
€ 573,19*
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 585,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 558,85*
€ 625,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,64*
€ 607,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,16*
€ 579,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,03*
€ 543,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429434
ab € 264,44*
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 69,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.