Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C11B4TM063B - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 63 A mit TM63D 4P/4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000079902
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C11B4TM063B
EAN/GTIN:
     3606481990518
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 63 A mit TM63D 4P/4T 25kA/415V Sammelschiene Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 63 A, 25 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Es handelt sich hierbei um eine 4-polige Version mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen., Herstellernummer: C11B4TM063B
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SCHNEIDER, MAGNET, 4-POLIG, LEISTE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,44*
€ 171,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,92*
€ 177,45*
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 200,11*
€ 6,90*
ab € 169,51*
€ 202,29*
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 208,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,80*
Zubehör
Schneider Electric
LV426950
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.