Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C11E4TM040L - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 40 A mit TM40D 4P/4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000079931
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C11E4TM040L
EAN/GTIN:
     3606481989598
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 40 A mit TM40D 4P/4T 16kA/415V EverLink Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 40 A, 16 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Es handelt sich hierbei um eine 4-polige Version mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen., Herstellernummer: C11E4TM040L
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SCHNEIDER, MAGNET, 4-POLIG, LEISTE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,71*
€ 176,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,88*
€ 181,41*
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 205,50*
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 211,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,14*
€ 216,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.