Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C25F44V100 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F mit Micrologic 4.2 36-100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C25F44V100 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F mit Micrologic 4.2 36-100A
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000080274
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C25F44V100
EAN/GTIN:
     3606481993496
Suchbegriffe:
SCHNEIDER
4-POLIG
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F mit Micrologic 4.2 36-100A, 4P4D 36kA/415V AC Bei diesem ComPacT NSX250F handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.2 Vigi mit einer Nennleistung von 100 A und einen integrierten, einstellbaren Differenzstromschutz. MicroLogic 4.2 Vigi bietet außerdem anpassbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen sowie einen festen unverzögerten Schutz. Diese 4-polige Ausführung (140 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C25F44V100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,87*
€ 1.607,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,59*
€ 1.594,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,37*
€ 1.522,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,70*
€ 1.475,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,55*
€ 1.411,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.